Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione laterale, frontale e verticale anche a serramento montato
- Regolazione verticale tramite gran esagonale in vista solo su montaggio sinistro
- La disposizione dei gambi filettati consente di mantenere in asse la cerniera durante l’avvitamento, ottenendo così un montaggio corretto e preciso
- Il gambo a 3 diametri con filetto a dente di sega conferisce alla cerniera, oltre ad un’ottima resistenza all’estrazione, una perfetta adattabilità al montaggio con anubatrici
- Scorrimento facilitato dalla presenza di una boccola in nylon posta nella parte femmina
Utilizzo su porte fino a 60 kg con 3 cerniere
Porte in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.