Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili serie SEPA 39
Cerniera a incasso con apertura a 180 gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile per ante tonde da min ∅ 120 mm
- Per materiali con spessore di almeno 11 mm
- Carico massimo con 2 cerniere 12 kg, con 3 cerniere 18 kg
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.