Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scatto per mobili con ammortizzatore 95°
con base di montaggio 3D
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cerniera idraulica a scomparsa, chiusura soft-close
Montaggio rapido con clip
Angolo di apertura:
95°
Diametro scodellino cerniera:
40 mm
Profondità scodellino cerniera:
12,5 mm
Con base di montaggio 3D
Materiale principale:
acciaio laminato a freddo
Rivestimento:
nichelato
Spessore anta:
16-30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.