Cesoia elettrica per lamiera professionale
La cesoia elettrica per lamiera è un utensile elettrico da taglio leggero e maneggevole che permette ai professionisti e agli artigiani di svariati settori di effettuare dei tagli netti, precisi e puliti delle lamiere. In particolare, sullo shop online di Würth è possibile acquistare gli attrezzi e gli utensili più idonei e altamente performanti, utili per ottenere un risultato di ottimo livello e senza rivali. Le nostre cesoie elettriche per lamiera sono progettate in ogni minimo dettaglio e sono la soluzione consigliata per eseguire un taglio rapido, preciso, senza deformazioni né sbavature. In particolare, il modello EB 13-2 ben si presta per le operazioni sulla lamiera in acciaio, sull’acciaio inox e sui metalli non ferrosi. Würth non mette mai la sicurezza dei suoi prodotti al secondo posto: per questo motivo le referenze, oltre a essere in linea con le normative attualmente in vigore, sono dotate di una lama vibrante che non può provocare tagli, infortuni accidentali o incidenti sul lavoro (classe di protezione II/isolamento di protezione). Utilizzando i prodotti del negozio online è possibile tagliare differenti forme di profili. Ogni forbice elettrica per lamiera del catalogo è facile da montare: il raggio di curvatura ridotto e il campo visivo libero sui modelli facilitano infatti ulteriormente il lavoro, limitando conseguentemente il rischio di errori. Grazie alla velocità di taglio elevata, i professionisti possono risparmiare parecchio tempo rispetto a molti altri metodi di lavoro e sono pertanto in grado di velocizzare e ottimizzare il processo di taglio. Un altro plus della cesoia elettrica lamiera è che permette all’artigiano di eseguire un taglio accurato e senza sbavature: non deforma infatti i bordi tagliati dando pezzi molto precisi, per un risultato di ottimo livello. La regolarità di taglio permette di avere vibrazioni ridotte per un’eccellente scorrevolezza durante l’uso. Questo rende lo strumento professionale ancora più semplice da maneggiare e migliora la precisione di taglio. Alle prestazioni sopra riportate si deve aggiungere una riduzione delle vibrazioni, una riduzione della rumorosità con un conseguente aumento del comfort e della salute dell’operatore. Il dispositivo non causa polveri o residui nubi nell’aria, mantenendo quindi un ambiente di lavoro sano e pulito. L’elevata qualità dei prodotti Würth permette di effettuare il taglio in una sola fase di lavoro con un’ergonomia dello strumento molto pratica e comoda che non affatica gli arti nemmeno durante le operazioni impegnative e continuative. Ogni taglierina elettrica per lamiera del catalogo può essere facilmente trasportata e quindi utilizzata sia per i tagli in officina che per quelli in cantiere.