Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoia per lamiere
Il bordo di taglio e la geometria favorevole della leva facilitano le elevate prestazioni di taglio di 1,8 mm su lamiera e 1,2 mm su V2A, nonché eccellenti proprietà di taglio liscio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La leva riduce la forza da esercitare
- La microdentatura sulle lame impedisce lo slittamento della lamiera
- Le impugnature rivestite in PVC con protezione antiscivolo migliorano la sicurezza sul lavoro
- Apertura automatica grazie alla molla integrata
- Meccanismo di bloccaggio
- Impugnatura ergonomica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.