Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Becchi con forma speciale in punta per il taglio frontale di fascette in plastica
- Taglio pulito e sicuro senza rovinare i cavi o le superfici sottostanti
- Manici rivestiti in PVC
- Con apertura automatica tramite molla
- Con leva di bloccaggio per chiusura manici
- Dimensioni e peso ridotti per un΄ottima manegevolezza
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l’utensile non è isolato
Idonea anche per il taglio di cavi in rame unipolari fino ad una sezione massima di 35mm2 e mutipolari fino a Ø 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.