Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoia per guarnizioni

Forbice per guarnizioni

La forbice per guarnizioni è uno strumento che può essere impiegato per effettuare dei tagli di profili angolati, oltre che per le modanature. Utilizzare una taglierina per guarnizioni è importante quando, ad esempio, si deve avere a che fare con le guarnizioni utilizzate in porte e finestre. Sono degli strumenti che consentono di effettuare tagli dritti, ma anche a 45 gradi, potendo contare su una precisione molto elevata. Questa tipologia di forbici non può mancare tra gli accessori utilizzati dai professionisti che si occupano di lavorazioni per terze persone, anche in ambito industriale. Una forbice taglia guarnizioni manuale è lo strumento ideale per un utilizzo semplice, con la certezza di usare un accessorio comodo, anche grazie all'impugnatura solitamente realizzata per garantire un'estrema praticità durante l'uso.

Forbice per guarnizioni: tipologie

I professionisti conoscono le varie tipologie di forbice per guarnizioni, che possono essere diverse a seconda dell'operazione che si deve mettere a punto. In particolare si possono distinguere la forbice per il taglio di guarnizioni a 45° e la forbice per guarnizioni per tagli dritti. Sono disponibili vari tipi di prodotti, ma in generale forbici e cesoie devono rispondere principalmente ad una garanzia di accuratezza che non può essere sottovalutata. È fondamentale scegliere una forbice per guarnizioni in grado di assicurare dei lavori professionali e di estrema qualità. La cesoia per tagli angolati, ad esempio, deve essere sempre robusta e capace di garantire un'estrema solidità, anche per quanto riguarda l'impugnatura.

Solitamente le caratteristiche che contraddistinguono le cesoie sono quelle della presenza di due lame. Quella inferiore è fissa e quella superiore può essere usata per effettuare la lavorazione, tagliando il materiale sul quale si opera, il quale si trova posizionato tra le due lame. Il meccanismo di azione è simile a quello delle forbici, che consentono di effettuare dei tagli precisi evitando di sforzarsi eccessivamente. I professionisti non possono trascurare l'impiego di queste forbici nei loro lavori di ogni giorno, quando hanno a che fare con delle guarnizioni, che possono essere in diversi materiali. Un prodotto realizzato, ad esempio, in acciaio temprato e che presenta un'impugnatura in PVC può essere fondamentale per la creazione di progetti di vario tipo, anche quando si devono tagliare delle lamiere, dei tubi, dei tessuti, delle reti, dei materiali isolanti o dei fili metallici. In tutti questi casi, in presenza di plastica, gomma o di altri materiali, è sempre essenziale scegliere cesoie di ottima qualità.