Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cesoia elettrica per lamiere EB 13-2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cesoia elettrica per lamiere EB 13-2

Cesoia per lamiera elettrica, leggera e maneggevole per le lastre in acciaio fino a 1,3 mm di spessore

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 300 W
  • Potenza d’uscita: 180 W
  • Numero corse a vuoto: 3900 G/min
  • Velocità di taglio: 9 m/min
  • Raggio di curvatura min: 145 mm
  • Capacità di taglio max per lamiera in acciaio: 1,3 mm
  • Capacità di taglio max per acciaio inossidabile: 1 mm
  • Capacità di taglio max per lamiere in alluminio/rame: 2 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 310 x 67 x 78 mm
  • Peso dispositivo: 1,6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m