Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato
Cesoie per siepi di alta qualità con manico in alluminio, lame seghettate e scorrisucco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda e delicata sulle articolazioni
- I manici leggeri sono realizzati in alluminio tubolare e sono dotati di protezione antiscivolo in materiale plastico resistente ma piacevolmente morbido per garantire un lavoro confortevole e delicato sulle articolazioni.
- Ciò è garantito anche dagli ammortizzatori sostituibili.
Lavorazione di alta qualità
- Le lame con rettifica di precisione e protezione contro la corrosione con scorrisucco sono prodotte in Germania e garantiscono prestazioni di taglio ottimali.
- Il bordo seghettato consente inoltre di ottenere un taglio pulito delicato per le piante.
Regolazione flessibile
- Grazie alla vite centrale, la tensione della lama può essere regolata in modo ottimale per adattarsi al materiale di taglio.
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire alle superfici di taglio, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
Per talee verdi di siepi e piante ornamentali di alta qualità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.