Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoia tranciacavi a cremagliera isolata VDE EN 60900, IEC 900
- Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame: 52 mm
- Lunghezza: 280 mm
- Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max: 380 mm²
- Lunghezza in pollici: 7 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impugnatura:
- Isolata
- Antiscivolo
Lama:
- Per cavi elettrici unipolari e multipolari in rame e alluminio
- Funziona senza comprimere i cavi
- Temprato
- Rettifica di precisione
Le lame possono essere sbloccate in qualsiasi posizione di taglio
Fianco:
Funzionamento a una mano, Ottima trasmissione di forza
Snodo:
Meccanismo a cricchetto
Non adatto per fili in acciaio.
Per tagliare e spellare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.