Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cesoie Con manico bicomponente
Cesoie Con manico bicomponente - 1
Cesoie Con manico bicomponente - 2
Cesoie Con manico bicomponente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cesoie Con manico bicomponente

Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 200 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un lavoro comodo


  • Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare in modo comodo e sicuro.


Lavorazione di alta qualità


  • Le prestazioni di taglio ottimali sono garantite dalla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e dal gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione.


Lunga durata


  • Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.

  • Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.


Regolazione flessibile


  • Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.

  • La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.