Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoie Con manico bicomponente
Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 200 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per un lavoro comodo
- Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare in modo comodo e sicuro.
Lavorazione di alta qualità
- Le prestazioni di taglio ottimali sono garantite dalla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e dal gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione.
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
- Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.
Regolazione flessibile
- Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.
- La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.
Per tagli verdi in pomicoltura, viticoltura, orticoltura e paesaggistica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.