Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cesoia per lamiere a batteria EB 12-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cesoia per lamiere a batteria EB 12-A

Cesoia per lamiere compatta ad altissime prestazioni con batteria agli ioni di litio. Esecuzione più semplice di tagli dritti e curvi rispetto alle cesoie per lamiere manuali tradizionali. Particolarmente adatta per il taglio in metallo, alluminio e acciaio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Numero corse a vuoto: 3600 G/min
  • Raggio di curvatura min: 15 mm
  • Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (800N/mm²): 0,6 mm
  • Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (600N/mm²): 0,8 mm
  • Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (400 N/mm²): 1,3 mm
  • Capacità di taglio max per lamiera in alluminio (250 N/mm²): 2 mm
  • Lunghezza: 256 mm
  • Altezza: 131 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,4 kg
  • In dotazione: Batteries not included; with additional accessories
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
Cod. art. Tensione nominale Numero corse a vuoto Raggio di curvatura min Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (800N/mm²) Numero UI
Prezzo/UI
570010901
12 V/CC 3600 G/min 15 mm 0,6 mm
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
Durata fino a quattro volte superiore


Lama reversibile con quattro lati taglienti



Facile regolazione in base allo spessore del materiale


Regolazione flessibile della distanza della lama



Minima fatica, anche quando si lavora per periodi prolungati


Design compatto ed ergonomico con peso di soli 1,4 kg



Tecnologia agli ioni di litio


Utensile leggero e senza effetto memoria. Quasi nessuna auto-scarica della batteria e lunga capacità della batteria.



Protezione contro i sovraccarichi


Protegge la batteria in modo affidabile assicurandone una lunga durata.



Monitoraggio pratico e intuitivo della capacità residua della batteria


Indicatore del livello di carica della batteria con 3 LED



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.