Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoie universali
Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 215 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione di alta qualità
- Eccellenti prestazioni di taglio grazie alla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e al gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione
Utilizzo semplice
- I robusti manici in metallo sono rivestiti in materiale plastico di alta qualità e consentono di lavorare in modo semplice e sicuro.
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
- Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.
- Anche la lama è facile da sostituire.
Regolazione flessibile
- Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.
- La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.
Per talee verdi in pomicoltura, viticoltura, orticoltura, paesaggistica e floristica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.