Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cesoie universali
Cesoie universali - 1
Cesoie universali - 2
Cesoie universali - 3
Cesoie universali - 4
Cesoie universali - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cesoie universali

Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 215 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Lavorazione di alta qualità


  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie alla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e al gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione


Utilizzo semplice


  • I robusti manici in metallo sono rivestiti in materiale plastico di alta qualità e consentono di lavorare in modo semplice e sicuro.


Lunga durata


  • Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.

  • Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.

  • Anche la lama è facile da sostituire.


Regolazione flessibile


  • Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.

  • La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.