Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cestello estraibile sottolavello

Carrello estraibile sottolavello: la soluzione per realizzare i tuoi progetti

Il carrello estraibile sottolavello è una soluzione molto comoda e versatile che ti consente di sfruttare lo spazio in maniera ottimale, anche in caso di mobili molto piccoli, che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. Tutti gli accessori interni per mobili da cucina presenti sul catalogo online di Würth sono ideali per creare degli ambienti in grado di coniugare alla perfezione estetica, funzionalità e praticità, dove ogni cosa trova il suo posto. Le soluzioni del catalogo sono quindi consigliate per avere un’organizzazione razionale e ben costruita degli spazi. Si adattano con estrema facilità a ogni stile, da quello minimal e contemporaneo fino a quello più tradizionale, garantendo sempre un accesso immediato alla superficie interna. Würth è in grado di offrire tutto quello che serve per realizzare una cucina perfettamente ordinata e armoniosa, dove ogni cosa è al suo posto, senza mai tralasciare la qualità dei materiali e la facilità di installazione da parte dell’operatore. Ogni carrello sottolavello cucina con chiusura soft e con rientro automatico è dotato di un pratico sistema di aggancio e di staffe di regolazione per un’installazione intuitiva, facile e immediata. Le soluzioni modulabili e sagomate proposte sullo store online hanno tutte una verniciatura con doppio trattamento, che rende le vaschette molto resistenti all’usura, a eventuali colpi o alla fuoriuscita accidentale di liquidi. Le referenze hanno inoltre un’ottima capacità di carico e, per far fronte con successo a tutte le richieste professionali, è possibile acquistarle in un ampio range di misure, dimensioni e materiali.

Cestello sottolavello estraibile per professionisti

Il cestello sottolavello estraibile oltre a essere esteticamente gradevole è un’ottima soluzione per avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve in cucina e per posizionare i cestelli specifici per differenziare i rifiuti. Assicurano un accesso immediato e comodo alla superficie interna e la massima libertà di movimento. Si tratta di sistemi altamente pratici e funzionali, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente finale e anche i requisiti dei produttori di mobili. I cestelli estraibili per cucina sottolavello possono essere installati non solo nelle cucine domestiche ma anche in quelle delle mense, delle strutture ricettive o dei bar per riporre ordinatamente tutto quello che serve. Tutti i cestelli estraibili sottolavello sono sempre disponibili e facilmente acquistabili dal negozio online. Scegliendo Würth come fornitore per il tuo lavoro hai la certezza di poter contare su un servizio di consulenza pronto a rispondere a ogni tua domanda.