Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cestello sospeso 90° Per moduli bassi con guida a estrazione totale VS SUB Side, larghezza del mobile 150 mm
Per moduli bassi con guida a estrazione totale VS SUB Side, larghezza del mobile 150 mm
- Superficie: Tipo cromato
- Per larghezza mobile: 150 mm
- Numero cestelli: 2
- Larghezza: 89 mm
- Profondità: 470 mm
- Posizione dello sportello: Lato destro e sinistro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere montato in maniera individuale sul telaio
- Possibilità di utilizzo sia sul lato sinistro che su quello destro
- Semplice installazione con clip
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.