Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a percussione per pinza freno da 3/4" Per veicoli commerciali MAN TGL/MB

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a percussione per pinza freno da 3/4" Per veicoli commerciali MAN TGL/MB

Consente lo smontaggio e il montaggio di bulloni di fissaggio delle pinze dei freni durante i lavori sull'impianto frenante.

  • Impronta: 3/4 poll.
  • Lunghezza: 220 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Per tipo di veicolo Peso prodotto (per pezzo) Impronta Numero UI
Prezzo/UI
1952006780
22 mm MAN 590 g 3/4 poll.
1 pz.
1952006785
27 mm Atego 12 tonnellate 569 g 3/4 poll.
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
  • Usata principalmente su assi anteriori e assi posteriori aggiunti di veicoli pesanti.

  • Martellando sull'estremità della chiave si possono allentare anche le viti bloccate più resistenti.

  • Tutte le chiavi sono dotate di un attacco quadro da ¾" che in combinazione con una chiave dinamometrica consente anche il serraggio secondo specifiche del costruttore.

  • Non è più necessario smontare la leva del braccio tirante.
Indicazione

Attenzione: osservare la formula di conversione della coppia incisa al laser (necessaria per la prolunga della leva in funzione del tipo).