Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave TX ad angolo
Chiave TX ad angolo - 1
Chiave TX ad angolo - 2
Chiave TX ad angolo - 3
Chiave TX ad angolo - 4
Chiave TX ad angolo - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave TX ad angolo

Con molla di tenuta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Misura asta lunga Misura asta corta Numero UI
Prezzo/UI
071539 109
TX9 111 mm 21 mm
1 pz.
071539 110
TX10 121 mm 23 mm
1 pz.
071539 115
TX15 135 mm 27 mm
1 pz.
071539 121
TX20 148 mm 29 mm
1 pz.
071539 125
TX25 163 mm 33 mm
1 pz.
071539 127
TX27 176 mm 36 mm
1 pz.
071539 130
TX30 191 mm 38 mm
1 pz.
071539 140
TX40 210 mm 43 mm
1 pz.
071539 145
TX45 232 mm 50 mm
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
Con molla di tenuta


  • Funzione di tenuta delle viti TX senza calamita
Indicazione

Apertura chiave/TX 5, 6, 7 mm senza molla di tenuta