Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente
- L'adattamento ottimale alla mano riduce l'affaticamento durante il lavoro
- Permette di continuare a lavorare per periodi più lunghi
Rapida individuazione della misura corretta
- I grandi simboli facilitano l'individuazione della misura desiderata.
- L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth
Versatile
- Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio
Velocità e precisione
- Parte anteriore del manico allungata con scanalature consente una maggiore velocità di lavoro
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita
- Con punta Black Point per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite
Sempre pronta quando serve
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell' industria e artigianato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.