Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 1
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 2
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 3
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 4
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 5
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ergonomia ottimale


  • La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.

  • Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.


Rapida individuazione della misura corretta


  • Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.

  • L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth


Versatile


  • Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio.


Velocità e precisione


  • La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.

  • Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.

  • Con punta nera per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite

  • Con testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°


Sempre pronto quando serve.


  • Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.


Maggiore resistenza alla corrosione


  • La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
Area di applicazione
① Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
② Forma concava per un'ergonomia ottimale
③ Simboli grandi per trovare rapidamente la misura della chiave desiderata
④ Foro passante per lo stoccaggio su un gancio a parete
⑤ Zona di rotazione rapida con scanalature per una maggiore velocità di lavoro e per evitare lo slittamento delle dita
⑥ Lama cromata opaca per una maggiore resistenza alla corrosione
⑦ Punta Black Point per un'elevata precisione di inserimento
⑧ Anello in materiale plastico con codice colore Würth per una rapida identificazione della misura della chiave desiderata
⑨ Lato corto adatto per spazi ristretti e maggiore leveraggio
⑩ Testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°