Punta laterale integrata
- Semplice serraggio e allentamento delle viti.
- Particolarmente adatto per viti arrugginite e bloccate..
Lama di alta qualità
- Lama esagonale cromata opaca per una protezione ottimale contro la corrosione.
- Acciaio speciale di alta qualità che garantisce un equilibrio ottimale tra duttilità e resistenza all'usura.
Impugnatura multi componente con interno rigido e rivestimento morbido
- La plastica nera speciale antiscivolo assicura il massimo trasferimento della forza.
- L'interno solido e il rivestimento morbido assicurano rigidezza e una presa sicura.
- Impugnatura ergonomica per una presa comoda e un lavoro senza fatica.
- Foro integrato per la sistemazione sul porta utensili.
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Coppia elevata e massima aderenza
Lama monopezzo
Estremamente resistente anche a forte sollecitazioni
Profilo: Per viti TX
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.