Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manico a T VDE 3/8 poll.
Chiave a T isolata
- Profilo anteriore: 3/8 poll.
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Superficie: Isolato in conformità a VDE
- Materiale: Acciaio cromo-vanadio
- Normative: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
- Lunghezza: 210 mm
- Larghezza impugnatura: 160 mm
- Diametro esterno chiave a bussola: 17 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con dispositivo di fissaggio a cambio rapido della bussola
Isolata 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.