Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a T snodata
Con attacco quadro da 1/4"
- Materiale del manico: Acciaio
- Superficie: Tipo cromato
- Diametro esterno chiave a bussola: 14 mm
- Lunghezza: 395 mm
- Larghezza impugnatura: 7 mm
- Larghezza x lunghezza impugnatura: 7 x 165 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spina scorrevole con frizione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.