Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto chiave a bussola da 1/2" Per viti TX esterno, lunga
- Attacco: 1/2 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Lunghezza: 77 mm
- Diametro esterno chiave a bussola 2: 22,5 mm
- Superficie: Tipo cromato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Lungo
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera
- Profilo: per viti a testa TX
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.