Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 1/4", TX esterno
Chiave a bussola da 1/4", TX esterno - 1
Chiave a bussola da 1/4", TX esterno - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 1/4", TX esterno

Per viti a testa TX

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Per TX esterno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Lunghezza Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Numero UI
Prezzo/UI
071511204
E4 22 mm 5,4 mm 12 mm
071511208
E8 22 mm 9,6 mm 12 mm
071511207
E7 22 mm 8,3 mm 12 mm
071511206
E6 22 mm 7,7 mm 12 mm
071511205
E5 22 mm 6,7 mm 12 mm
071511211
E11 22 mm 12 mm 12 mm
071511210
E10 22 mm 11,3 mm 12 mm
0715112105
E5 25 mm 6,9 mm 11,9 mm
0715112106
E6 25 mm 7,9 mm 11,9 mm
0715112107
E7 25 mm 8,8 mm 11,9 mm
0715112108
E8 25 mm 9,9 mm 11,9 mm
0715112104
E4 25 mm 6,2 mm 11,9 mm
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
  • Superficie: cromata

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco: Per viti a testa TX