Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola 1/4"
Chiave a bussola 1/4" - 1
Chiave a bussola 1/4" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola 1/4"

Per viti TX

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: TX

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore del tagliente x larghezza del tagliente Misura punta Lunghezza lama Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0715113506
0 x 0 mm TX6 17,5 mm 37 mm
0715113508
0 x 0 mm TX8 17,5 mm 37 mm
0715113510
0 x 0 mm TX10 17,5 mm 37 mm
0715113515
0 x 0 mm TX15 17,5 mm 37 mm
0715113520
0 x 0 mm TX20 17,5 mm 37 mm
0715113525
0 x 0 mm TX25 17,5 mm 37 mm
0715113527
0 x 0 mm TX27 17,5 mm 37 mm
0715113530
0 x 0 mm TX30 17,5 mm 37 mm
071511310
TX10 12 mm 32 mm
071511315
TX15 12 mm 32 mm
071511309
TX9 12 mm 32 mm
071511308
TX8 12 mm 32 mm
071511330
TX30 12 mm 32 mm
071511320
TX20 12 mm 32 mm
071511325
TX25 12 mm 32 mm
071511327
TX27 12 mm 32 mm
071511340
TX40 12 mm 32 mm
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
  • Superficie: cromata

  • Intaglio: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Punta: Per viti TX