Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 1/4", metrica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 1/4", metrica

Corto

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Lunghezza: 22 mm
  • Versione: Corto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Profondità chiave a bussola Numero UI
Prezzo/UI
0713111108
8 mm 11,9 mm 11,9 mm 7 mm
0713111107
7 mm 10,8 mm 11,9 mm 6 mm
0713111109
9 mm 13,4 mm 13,4 mm 7 mm
0713111104
4 mm 6,8 mm 11,9 mm 5 mm
0713111105
5 mm 8,1 mm 11,9 mm 5 mm
0713111106
6 mm 9,3 mm 11,9 mm 6 mm
0713111114
14 mm 19,6 mm 19,6 mm 11 mm
0713111111
11 mm 15,9 mm 15,9 mm 10 mm
0713111110
10 mm 14,5 mm 14,5 mm 10 mm
0713111113
13 mm 18 mm 18 mm 11 mm
0713111112
12 mm 16,9 mm 16,9 mm 10 mm
0713111155
5,5 mm 8,7 mm 11,9 mm 5,5 mm
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
  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco: Esagonale