Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 1/4", con inserto XZN
Chiave a bussola da 1/4", con inserto XZN - 1
Chiave a bussola da 1/4", con inserto XZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 1/4", con inserto XZN

Misure metriche, tipo lungo

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Lunghezza: 50 mm
  • Versione: Lungo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Profondità chiave a bussola Numero UI
Prezzo/UI
0713112155
5,5 mm 8,7 mm 11,9 mm 9 mm
0713112108
8 mm 11,9 mm 11,9 mm 16 mm
0713112109
9 mm 13,4 mm 13,4 mm 16 mm
0713112105
5 mm 8,1 mm 11,9 mm 9 mm
0713112104
4 mm 4,8 mm 11,9 mm 7 mm
0713112107
7 mm 10,8 mm 11,9 mm 16 mm
0713112106
1/4 poll. 9,3 mm 11,9 mm 13 mm
0713112114
14 mm 19,6 mm 19,6 mm 21 mm
0713112113
13 mm 18 mm 18 mm 21 mm
0713112112
12 mm 16,9 mm 16,9 mm 21 mm
0713112111
11 mm 15,9 mm 15,9 mm 21 mm
0713112110
10 mm 14,5 mm 14,5 mm 21 mm
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
  • Superficie: Cromato, lucido

  • Intaglio: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Punta: Esagonale