Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a bussola 3/8" Per viti TX, esecuzione corta
- Attacco: 3/8 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Tipo profilo anteriore: TX
- Esecuzione: Corto
- Lunghezza: 50,5 mm
- Lunghezza lama: 20,5 mm
- Diametro esterno chiave a bussola: 19 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo cromato
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata
- Attacco: quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: TX
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.