Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola 3/8"
Chiave a bussola 3/8" - 1
Chiave a bussola 3/8" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola 3/8"

Per viti TX, corta

  • Impronta: 3/8 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Tipo punta: TX
  • Versione: Corto
  • Lunghezza: 50,5 mm
  • Lunghezza lama: 20,5 mm
  • Diametro esterno chiave a bussola: 19 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Cromato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale max TX esterno Impronta Tipo di attacco Tipo punta Numero UI
Prezzo/UI
071512350
8,79 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512330
5,49 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512345
7,77 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512340
6,66 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512315
3,26 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512320
3,84 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512327
4,96 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
071512325
4,40 mm 3/8 poll. Quadro interno TX
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
  • Superficie: Cromata

  • Attacco: quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: TX