Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 3/8”
Chiave a bussola da 3/8” - 1
Chiave a bussola da 3/8” - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 3/8”

Misure metriche, per esagoni incassati, corta

  • Impronta: 3/8 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Versione: Corto
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Cromato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Lunghezza Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Numero UI
Prezzo/UI
0713121107
7 mm 27 mm 11 mm 17,7 mm
0713121106
6 mm 27 mm 9,4 mm 17,7 mm
0713121109
9 mm 27 mm 13,5 mm 17,7 mm
0713121108
8 mm 27 mm 12,2 mm 17,7 mm
0713121120
20 mm 33 mm 27,2 mm 23,5 mm
0713121122
22 mm 33 mm 29,7 mm 26 mm
0713121119
19 mm 33 mm 26 mm 22,5 mm
0713121117
17 mm 30 mm 23,5 mm 21 mm
0713121118
18 mm 33 mm 24,7 mm 21,5 mm
0713121112
12 mm 27 mm 17,2 mm 17,7 mm
0713121111
11 mm 27 mm 16 mm 17,7 mm
0713121110
10 mm 27 mm 14,7 mm 17,7 mm
0713121116
16 mm 30 mm 22,2 mm 20 mm
0713121115
15 mm 30 mm 21 mm 19 mm
0713121114
14 mm 30 mm 19,7 mm 18 mm
0713121113
13 mm 30 mm 18,5 mm 17,7 mm
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®