Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 3/8", metrica
Chiave a bussola da 3/8", metrica - 1
Chiave a bussola da 3/8", metrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 3/8", metrica

Lungo

  • Impronta: 3/8 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Versione: Lungo
  • Lunghezza: 64 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Cromato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Profondità chiave a bussola Numero UI
Prezzo/UI
0713122122
22 mm 29,6 mm 27 mm 25,5 mm
0713122121
21 mm 27,8 mm 26 mm 25,5 mm
0713122120
20 mm 27,1 mm 25,5 mm 25,5 mm
0713122108
8 mm 11,8 mm 16,7 mm 15 mm
0713122107
7 mm 10,9 mm 16,7 mm 13 mm
10 pz.
0713122109
9 mm 13,4 mm 16,7 mm 16 mm
0713122112
12 mm 16,7 mm 16,7 mm 25,5 mm
0713122113
13 mm 18,2 mm 18,2 mm 25,5 mm
0713122110
10 mm 14,6 mm 16,7 mm 25,5 mm
0713122111
11 mm 15,9 mm 16,7 mm 25,5 mm
0713122116
16 mm 21,7 mm 21,7 mm 25,5 mm
0713122117
17 mm 23,3 mm 23,3 mm 25,5 mm
0713122114
14 mm 19,5 mm 19,5 mm 25,5 mm
0713122115
15 mm 20,7 mm 20,7 mm 25,5 mm
0713122119
19 mm 25,4 mm 23,5 mm 25,5 mm
0713122118
18 mm 23,8 mm 23,8 mm 25,5 mm
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
  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®