Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola da 1/4", per esagono incassato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 1/4", per esagono incassato

Per esagoni incassati, misure metriche

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Per esagono incassato interno
  • Lunghezza lama: 12 mm
  • Lunghezza: 32 mm
  • Diametro esterno chiave a bussola: 12 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Misura punta Impronta Tipo punta Numero UI
Prezzo/UI
071511503
3 mm 3 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
071511504
4 mm 4 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
071511505
5 mm 5 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
071511507
7 mm 7 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
071511506
6 mm 6 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
071511508
8 mm 8 mm 1/4 poll. Per esagono incassato interno
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
  • Superficie: Cromato, lucido/opaca

  • Intaglio: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Uscita: Per esagoni incassati, DIN 7422