Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a bussola ad inserto a percussione da 1/2" Per viti TX interno, esecuzione corta
- Attacco: 1/2 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Tipo profilo anteriore: TX
- Lunghezza: 43 mm
- Lunghezza lama: 20,3 mm
- Diametro esterno chiave a bussola: 25 mm
- Superficie: Brunito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tutti i tradizionali avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.