Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola da 1/2 poll. TX Plus
- Attacco: 1/2 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Lunghezza: 45 mm
- Lunghezza lama: 0 mm
- Diametro esterno chiave a bussola: 26 mm
- Superficie: Fosfatato zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.