Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola isolata VDE da 3/8 poll. esecuzione lunga

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola isolata VDE da 3/8 poll. esecuzione lunga

Bussola isolata

  • Attacco: 3/8 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Superficie: Isolato in conformità a VDE
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Normative: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
  • Lunghezza: 122 mm
  • Profondità manicotto: 17 mm
  • Lunghezza lama: 16 mm
  • Diametro esterno chiave a bussola: 21,9 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.