Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola multiprofilo da 1/4"
Bussola multiprofilo da 1/4" - 1
Bussola multiprofilo da 1/4" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola multiprofilo da 1/4"

Il profilo multiplo a mille righe si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Testa a dodici lati, profilato multiuso
  • Lunghezza: 22 mm
  • Versione: Corto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Profondità chiave a bussola Numero UI
Prezzo/UI
071311314
14 mm 19,6 mm 19,6 mm 11 mm
071311313
13 mm 18 mm 18 mm 11 mm
071311312
12 mm 16,9 mm 16,9 mm 10 mm
071311311
11 mm 15,9 mm 15,9 mm 10 mm
071311310
10 mm 14,5 mm 14,5 mm 10 mm
071311306
6 mm 9,3 mm 11,9 mm 6 mm
071311307
7 mm 10,8 mm 11,9 mm 6 mm
071311308
8 mm 11,9 mm 11,9 mm 7 mm
071311309
9 mm 13,4 mm 13,4 mm 7 mm
071311305
5 mm 8,1 mm 11,9 mm 5 mm
071311304
4 mm 6,8 mm 11,9 mm 5 mm
0713113055
5,5 mm 8,7 mm 11,9 mm 5,5 mm
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
  • La chiave a bussola multiprofilo di elevata qualità garantisce una lunga durata

  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco: Quadro da 1/4"

  • Profilo chiave: poligonale, multi-profilo