Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a bussola speciale per dadi assale apertura chiave 31,5 mm Per Ford
Chiave a bussola speciale con dimensioni speciali per la corretta rimozione e installazione dei dadi assale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Precisione di montaggio elevata, senza danni o inceppamenti sul profilo esterno del dado
- C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS dal 2018, KUGA dal 2017, MUSTANG dal 2015, CONNECT Mk2 e TURNEO CONNECT dal 2017 ecc.
- Per n. OEM dado assale Ford 2 216 529 (M22x1,5)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.