Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola rinforzata 1/2"
Chiave a bussola rinforzata 1/2" - 1
Chiave a bussola rinforzata 1/2" - 2
Chiave a bussola rinforzata 1/2" - 3
Chiave a bussola rinforzata 1/2" - 4
Chiave a bussola rinforzata 1/2" - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola rinforzata 1/2"

Con anello di rinforzo integrata per una maggiore durata

  • Impronta: 1/2 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Lunghezza: 86 mm
  • Profondità chiave a bussola: 20 mm
  • Versione: Forgiato
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Brunito
  • Norme: ISO 1174, DIN 3121

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro interno boccola Diametro esterno boccola Numero UI
Prezzo/UI
071413417
17 mm 25,5 mm 24 mm 26 mm
071413419
19 mm 27,5 mm 26 mm 28 mm
071413421
21 mm 30 mm 28 mm 30 mm
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
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Attacco: Foro per spine di sicurezza e scanalatura per O-ring

  • Geometria: lunga


Lunga durata


Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.



Manicotto in plastica sostituibile


Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio



Chiavi a bussola con codice cromatico


Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.