Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola rinforzata da 1"
Chiave a bussola rinforzata da 1" - 1
Chiave a bussola rinforzata da 1" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola rinforzata da 1"

Tipo esagonale, metrico, lungo

  • Impronta: 1 poll.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Lunghezza Diametro esterno chiave a bussola Diametro esterno chiave a bussola 2 Numero UI
Prezzo/UI
071415124
24 mm 90 mm 42 mm 54 mm
1 pz.
071415127
27 mm 90 mm 46 mm 54 mm
1 pz.
071415155
55 mm 105 mm 80 mm 54 mm
1 pz.
071415138
38 mm 95 mm 58 mm 54 mm
1 pz.
071415130
30 mm 90 mm 49 mm 54 mm
1 pz.
071415132
32 mm 90 mm 52 mm 54 mm
1 pz.
071415133
33 mm 90 mm 54 mm 54 mm
1 pz.
071415134
34 mm 90 mm 54 mm 54 mm
1 pz.
071415136
36 mm 90 mm 56 mm 54 mm
1 pz.
071415141
41 mm 95 mm 61 mm 54 mm
1 pz.
071415146
46 mm 95 mm 68 mm 54 mm
1 pz.
071415160
60 mm 110 mm 86 mm 54 mm
071415170
70 mm 120 mm 97 mm 54 mm
071415165
65 mm 115 mm 92 mm 54 mm
071415175
75 mm 135 mm 104 mm 86 mm
1 pz.
071415180
80 mm 135 mm 112 mm 86 mm
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
  • Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali

  • Norma: Attacco femmina quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito