Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola a percussione 3/8"
Chiave a bussola a percussione 3/8" - 1
Chiave a bussola a percussione 3/8" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola a percussione 3/8"

Tipo esagonale, metrico, corto

  • Impronta: 3/8 poll.
  • Diametro esterno chiave a bussola 2: 19 mm
  • Lunghezza: 30 mm
  • Profondità chiave a bussola: 10 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Impronta Diametro esterno chiave a bussola 2 Numero UI
Prezzo/UI
071412 03
8 mm 14 mm 3/8 poll. 19 mm
1 pz.
071412 04
10 mm 16,5 mm 3/8 poll. 19 mm
1 pz.
071412 06
13 mm 20,2 mm 3/8 poll. 19 mm
1 pz.
071412 08
17 mm 25,2 mm 3/8 poll. 19 mm
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
  • Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali

  • Norma: attacco quadro femmina a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito