Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto per chiave a bussola speciale, VARIFIX 1/2 poll.
Utensile speciale per fissare tutti i tasselli con chiave da 17 mm entro il profilo VARIFIX® 41
- Profilo anteriore: 17 mm
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Apertura chiave: 17 mm
- Lunghezza: 83 mm
- Diametro esterno chiave a bussola: 25 mm
- Diametro esterno chiave a bussola 2: 25 mm
- Superficie: Tipo cromato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta: Esagonale, misure metriche
- Esecuzione: Lungo
- Attacco: Attacco quadro, DIN 3121 per l'utilizzo con cricchetto o attacco quadro
- La forma della chiave a esagono incassato consente di fissare facilmente ancoraggi e tasselli alla guida
- Non sono necessarie clip di fissaggio
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix o il fissaggio standard VARIFIX® si può spostare lungo tutta la guida a C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.