Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile speciale con anello di ritegno sul cricchetto


  • Nelle connessioni con viti di bloccaggio, solo uno dei dadi o dei bulloni deve essere serrato

  • L'anello di sicurezza impedisce lo slittamento accidentale della chiave dalla testa della vite

  • Se necessario, la chiave può esercitare una leggera pressione sulla testa della vite o dado andando in contatto con l'anello

  • L'anello di ritegno è placcato in nichel giallo e consente di distinguere facilmente l'utensile da altri simili

  • L'attacco POWERDRIV® poligonale con 72 denti fini sul lato anello facilita il lavoro

  • Un interruttore a pulsante bloccabile consente di passare dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria e blocca l'impostazione

  • Il lato bocca aperta rigida trasmette direttamente la potenza, rendendola particolarmente adatta all'allentamento delle viti


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata flessibile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.