Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata snodata
Il cricchetto con testa snodata permette una maggiore libertà per le dita e una maggiore manovrabilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo lato anello:
- POWERDRIV modificato poligonale
- Dentatura fine - 72 denti, angolo di rotazione 5°
- Anello di precisione per movimenti sicuri e fluidi
- Design stretto, per lavorare negli spazi più limitati
Testa a cricchetto snodata:
- Snodo a 180°
- Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti
Standard: coppia massima conforme a DIN 899
Geometria:
- lato anello dritto
- Teste inclinate di 15°
È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare le viti solo entro certi limiti.
Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sul lato anello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.