Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a cricchetto, flessibile
Chiave combinata a cricchetto, flessibile - 1
Chiave combinata a cricchetto, flessibile - 2
Chiave combinata a cricchetto, flessibile - 3
Chiave combinata a cricchetto, flessibile - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto, flessibile

Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Profilo chiave anello chiuso:


  • POWERDRIV, poligonale

  • Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro

  • Design sottile per lavorare nei punti più ristretti


Testa a cricchetto snodata:


  • Snodo a 180°

  • Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti


Norma: coppia massima conforme a DIN 899



Esecuzione:


  • Lato anello chiuso dritto

  • Bocca aperta inclinata di 15°
Indicazione

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema.