Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a cricchetto per filtro dell'olio
Per una sostituzione semplice e rapida del filtro dell'olio con il principio del cricchetto
- Larghezza di serraggio max: 106 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 316 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viene generato un effetto cricchetto sul filtro dell'olio dalle ganasce dentate con cerniera
L'angolo minimo di rotazione di soli 5° consente di lavorare in spazi estremamente ristretti
L'aiuto per la regolazione indica automaticamente la pre-tensione ottimale
In modo da utilizzare l'impostazione cricchetto ideale
Manico ergonomico
Meno affaticamento durante il lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.