Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a croce

Chiave a croce per uso professionale

Nella cassetta degli attrezzi di chi lavora in un’officina meccanica non può mai mancare la chiave a croce. Sul negozio online di Würth trovi una selezione molto completa di chiavi a croceper i dadi delle ruote e per le gomme per svitare e riavvitare in maniera precisa e pulita, senza troppi sforzi. Le referenze sono leggere e sono costituite da materiali resistenti di ottima qualità che non si rovinano né si alterano nemmeno dopo innumerevoli utilizzi. La particolare ergonomia dei prodotti in catalogo assicura una presa salda e molto comoda dell’utensile, agevolando l’operatore durante il lavoro, senza affaticare la mano e gli arti nemmeno durante gli sforzi più impegnativi e prolungati. Con centro rinforzato e protetto, la nostra chiave a croce per auto con esecuzione verniciata a fuoco è rispondente alla ISO 6788 e pertanto si tratta di una referenza certificata e sicura per l’operatore. I prodotti sono acquistabili in un ampio range di misure e dimensioni, per far fronte con successo a tutte le tipologie di richieste professionali. In particolare, la referenza sopracitata è disponibile in due misure: una con apertura della chiave di 17 mm, 19 mm e 21 mm per le autovetture e un’altra da 27 mm, 32 mm e 24 mm per i veicoli commerciali e VAN. Per la manutenzione dei veicoli dei tuoi clienti ti consigliamo di utilizzare sempre degli strumenti specifici che sono facili da maneggiare, resistenti e versatili, grazie ai quali puoi lavorare anche negli spazi più angusti e ristretti, con poco spazio di manovra. La chiave a croce professionale può essere utilizzata anche per i camion e, in generale, per tutti i mezzi pesanti. Per allentare e svitare i dadi delle ruote e delle gomme in maniera veloce e senza troppi sforzi puoi selezionare quella in acciaio cromo-vanadio con la parte centrale rinforzata. L’ampio range di misure disponibili sullo shop online ti permette di intervenire su tutte le tipologie di veicolo, come autovetture, veicoli commerciali, autocarri e mezzi pesanti. Completa la gamma professionale della chiave a croce per ruote il modello in acciaio speciale che ha le seguenti misure: 17 x 19 x 22 mm x 13/16”. Dopo aver completato il check-out, riceverai la merce presso l’officina nel giro di 24/48 ore, con la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un’assistenza tecnica qualificata sempre pronta a rispondere a qualsiasi tuo dubbio.