Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a frusta con manico rotondo
Con manico lungo per una trasmissione della potenza efficiente
- Lunghezza: 355 mm
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Nichelato
- Materiale del manico: RBR
- Peso prodotto (per pezzo): 356 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funziona su tutte le cassette da 7 a 12 rapporti per bici da strada e mountain bike, nonché su cassette a marcia singola con pignone da 3/32 poll.
- Il manico lungo 355 mm garantisce una trasmissione della potenza efficiente e l'ampia impugnatura in gomma antiscivolo assicura un lavoro sicuro e agevole.
- I perni e le parti della catena di alta qualità garantiscono un'installazione precisa e una lunga durata.
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.