Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a frusta con manico rotondo
Con manico lungo per una trasmissione della potenza efficiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funziona su tutte le cassette da 7 a 12 rapporti per bici da strada e mountain bike, nonché su cassette a marcia singola con pignone da 3/32 poll.
- Il manico lungo 355 mm garantisce una trasmissione della potenza efficiente e l'ampia impugnatura in gomma antiscivolo assicura un lavoro sicuro e agevole.
- I perni e le parti della catena di alta qualità garantiscono un'installazione precisa e una lunga durata.
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.